曜日別特売

チップ CNMG/CNGG-28

チップ CNMG/CNGG-28 - タンガロイチップ CNMG/CNGG-28 - タンガロイ

非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション

用途旋削加工用工具(仕上げ~中切削)材質KS05F寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14670874CNMG120404-28 KS05F0.4
9,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670899CNMG120408-28 KS05F0.8
9,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする