曜日別特売

チップ DNMG-28

チップ DNMG-28 - タンガロイチップ DNMG-28 - タンガロイ

非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション

用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14670917DNMG150404-28 KS05F4.760.4
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670935DNMG150408-28 KS05F4.760.8
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670960DNMG150604-28 KS05F6.350.4
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670969DNMG150608-28 KS05F6.350.8
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする