タンガロイ
チップ TNMG-28
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途
仕上げ~中切削
材質
KS05F
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14670978
TNMG160404-28 KS05F
0.4
0.4
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670987
TNMG160408-28 KS05F
0.8
0.8
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください