曜日別特売

チップ VNMG-28

チップ VNMG-28 - タンガロイチップ VNMG-28 - タンガロイ

非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション

用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14670996VNMG160404-28 KS05F0.4
12,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671005VNMG160408-28 KS05F0.8
12,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする