溝入れ突切り用チップ JVPN□□R/L

溝入れ突切り用チップ JVPN□□R/L - タンガロイ溝入れ突切り用チップ JVPN□□R/L - タンガロイ

独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。

用途突切り用勝手R材質SH725刃幅公差(mm)0.025コーナー半径Re(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法PSIRR(°)20内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CW(mm)
コーナー半径Re(mm)
寸法INSL(mm)
寸法CUTDIA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14671100JVPN04R05F005-20 SH7250.50.0521.34
18,000
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671109JVPN07R06F005-20 SH7250.60.0521.47
18,000
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671118JVPN12R08F005-20 SH7250.80.0521.512
18,000
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671127JVPN12R10F005-20 SH72510.0521.712
18,000
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする