溝入れ突切り用チップ JVNR/L30

溝入れ突切り用チップ JVNR/L30 - タンガロイ溝入れ突切り用チップ JVNR/L30 - タンガロイ

独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。

用途ブランクインサート材質KS15F寸法S(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3寸法INSL(mm)22.6内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14671136JVNR30 KS15FR
8,950
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671145JVNL30 KS15FL
8,950
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする