ねじ切り用チップ VGT

ねじ切り用チップ VGT - タンガロイねじ切り用チップ VGT - タンガロイ

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。

用途ねじ切り用インサート/シャープエッジ材質SH725寸法W1(mm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
山数
コーナー半径Re(mm)
寸法PDX(mm)
寸法PNA(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14671459VGT10F-60A-005 SH7250.4-125-640.050.6660
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671468VGT10F-60A-010 SH7251-212-250.10.9660
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671477VGT10F-55A-005 SH7250.6-1.516-400.050.8555
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする