曜日別特売

ドリルヘッド DMF

ドリルヘッド DMF - タンガロイドリルヘッド DMF - タンガロイ

ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現

用途座繰り穴加工用ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応寸法SDL(mm)0.7内容量1セット(2個)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法PL(mm)
寸法LPR(mm)
寸法SSC(mm)
寸法PDD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14672649DMF186 AH913018.61.427.45184.16
33,000
27,960
30,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671924DMF146 AH913014.61.315.96143.81
21,600
取扱い終了
返品不可
14671949DMF147 AH913014.71.315.96143.81
21,600
取扱い終了
返品不可
14671967DMF148 AH913014.81.315.96143.81
21,600
取扱い終了
返品不可
14672220DMF149 AH913014.91.315.96143.81
21,600
取扱い終了
返品不可
14672247DMF151 AH913015.11.356.43154.24
23,800
取扱い終了
返品不可
14672265DMF153 AH913015.31.356.43154.24
23,800
取扱い終了
返品不可
14672290DMF154 AH913015.41.356.43154.24
23,800
取扱い終了
返品不可
14672308DMF156 AH913015.61.356.43154.24
23,800
取扱い終了
返品不可
14672326DMF159 AH913015.91.356.43154.24
23,800
取扱い終了
返品不可
14672344DMF162 AH913016.21.396.84164.06
28,000
取扱い終了
返品不可
14672369DMF163 AH913016.31.396.84164.06
28,000
取扱い終了
返品不可
14672396DMF164 AH913016.41.396.84164.06
28,000
取扱い終了
返品不可
14672414DMF166 AH913016.61.396.84164.06
28,000
取扱い終了
返品不可
14672439DMF168 AH913016.81.396.84164.06
28,000
取扱い終了
返品不可
14672457DMF169 AH913016.91.396.84164.06
28,000
取扱い終了
返品不可
14672475DMF171 AH913017.11.407.15174.14
28,000
取扱い終了
返品不可
14672500DMF172 AH913017.21.407.15174.14
28,000
取扱い終了
返品不可
14672518DMF173 AH913017.31.407.15174.14
28,000
取扱い終了
返品不可
14672536DMF174 AH913017.41.407.15174.14
28,000
取扱い終了
返品不可
14672554DMF176 AH913017.61.407.15174.14
28,000
取扱い終了
返品不可
14672579DMF177 AH913017.71.407.15174.14
28,000
取扱い終了
返品不可
14672597DMF178 AH913017.81.407.15174.14
28,000
取扱い終了
返品不可
14672606DMF181 AH913018.11.427.45184.16
33,000
取扱い終了
返品不可
14672615DMF182 AH913018.21.427.45184.16
33,000
取扱い終了
返品不可
14672624DMF183 AH913018.31.427.45184.16
33,000
取扱い終了
返品不可
14672640DMF184 AH913018.41.427.45184.16
33,000
取扱い終了
返品不可
14672658DMF187 AH913018.71.427.45184.16
33,000
取扱い終了
返品不可
14672667DMF188 AH913018.81.427.45184.16
33,000
取扱い終了
返品不可
14672676DMF189 AH913018.91.427.45184.16
33,000
取扱い終了
返品不可
14672685DMF191 AH913019.11.447.79194.25
33,000
取扱い終了
返品不可
14672694DMF192 AH913019.21.447.79194.25
33,000
取扱い終了
返品不可
14672710DMF193 AH913019.31.447.79194.25
33,000
取扱い終了
返品不可
14672719DMF194 AH913019.41.447.79194.25
33,000
取扱い終了
返品不可
14672728DMF196 AH913019.61.447.79194.25
33,000
取扱い終了
返品不可
14672737DMF197 AH913019.71.447.79194.25
33,000
取扱い終了
返品不可
14672746DMF199 AH913019.91.447.79194.25
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14671924DMF146 AH913013099548DMF146 AH9130DMF146 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099548ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
14671949DMF147 AH913013099557DMF147 AH9130DMF147 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099557ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
14671967DMF148 AH913013099566DMF148 AH9130DMF148 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099566ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
14672220DMF149 AH913013099575DMF149 AH9130DMF149 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099575ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
14672247DMF151 AH913013099584DMF151 AH9130DMF151 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099584ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
14672265DMF153 AH913013099600DMF153 AH9130DMF153 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099600ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
14672290DMF154 AH913013099609DMF154 AH9130DMF154 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099609ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
14672308DMF156 AH913013099618DMF156 AH9130DMF156 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099618ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
14672326DMF159 AH913013099627DMF159 AH9130DMF159 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099627ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
14672344DMF162 AH913013099636DMF162 AH9130DMF162 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099636ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672369DMF163 AH913013099645DMF163 AH9130DMF163 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099645ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672396DMF164 AH913013099654DMF164 AH9130DMF164 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099654ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672414DMF166 AH913013099670DMF166 AH9130DMF166 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099670ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672439DMF168 AH913013099679DMF168 AH9130DMF168 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099679ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672457DMF169 AH913013099688DMF169 AH9130DMF169 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099688ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672475DMF171 AH913013099697DMF171 AH9130DMF171 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099697ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672500DMF172 AH913013099706DMF172 AH9130DMF172 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099706ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672518DMF173 AH913013099715DMF173 AH9130DMF173 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099715ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672536DMF174 AH913013099724DMF174 AH9130DMF174 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099724ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672554DMF176 AH913013099740DMF176 AH9130DMF176 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099740ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672579DMF177 AH913013099749DMF177 AH9130DMF177 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099749ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672597DMF178 AH913013099758DMF178 AH9130DMF178 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099758ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,996
税込21,996
注文コードが変更になりました
14672606DMF181 AH913013099767DMF181 AH9130DMF181 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099767ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672615DMF182 AH913013099776DMF182 AH9130DMF182 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099776ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672624DMF183 AH913013099785DMF183 AH9130DMF183 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099785ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672640DMF184 AH913013099794DMF184 AH9130DMF184 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099794ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672658DMF187 AH913013099810DMF187 AH9130DMF187 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099810ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672667DMF188 AH913013099819DMF188 AH9130DMF188 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099819ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672676DMF189 AH913013099828DMF189 AH9130DMF189 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099828ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672685DMF191 AH913013099837DMF191 AH9130DMF191 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099837ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672694DMF192 AH913013099846DMF192 AH9130DMF192 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099846ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672710DMF193 AH913013099855DMF193 AH9130DMF193 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099855ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672719DMF194 AH913013099864DMF194 AH9130DMF194 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099864ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672728DMF196 AH913013099880DMF196 AH9130DMF196 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099880ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672737DMF197 AH913013099889DMF197 AH9130DMF197 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099889ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
14672746DMF199 AH913013099898DMF199 AH9130DMF199 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099898ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする