曜日別特売

ドリルヘッド DMH

ドリルヘッド DMH - タンガロイドリルヘッド DMH - タンガロイ

刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。
・コーナ部の欠損対策に有効
・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。
・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション
・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%)
・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮

用途刃先強化型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法PL(mm)
寸法LPR(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14673035DMH101 AH913010.11.496.0510
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673044DMH104 AH913010.41.546.0510
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673060DMH106 AH913010.61.586.0510
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673069DMH107 AH913010.71.66.0510
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673078DMH111 AH913011.11.696.4511
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673087DMH112 AH913011.21.716.4511
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673096DMH113 AH913011.31.726.4511
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673105DMH114 AH913011.41.746.4511
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673114DMH117 AH913011.71.86.4511
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673130DMH118 AH913011.81.826.4511
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673139DMH121 AH913012.11.846.812
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673157DMH122 AH913012.21.866.812
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673175DMH123 AH913012.31.876.812
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673200DMH124 AH913012.41.896.812
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673218DMH127 AH913012.71.956.812
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673236DMH128 AH913012.81.976.812
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673254DMH129 AH913012.91.986.812
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673279DMH131 AH913013.11.987.413
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673297DMH132 AH913013.227.413
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673550DMH134 AH913013.42.037.413
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673568DMH136 AH913013.62.077.413
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673586DMH141 AH913014.12.147.9514
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673604DMH143 AH913014.32.177.9514
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673629DMH144 AH913014.42.197.9514
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673647DMH146 AH913014.62.237.9514
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673665DMH147 AH913014.72.257.9514
20,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673699DMH151 AH913015.12.298.5315
22,600
19,396
21,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673717DMH153 AH913015.32.328.5315
22,600
19,396
21,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673735DMH154 AH913015.42.348.5315
22,600
19,396
21,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673760DMH156 AH913015.62.388.5315
22,600
19,396
21,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673778DMH157 AH913015.72.48.5315
22,600
19,396
21,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673805DMH158 AH913015.82.428.5315
22,600
19,396
21,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673830DMH162 AH913016.22.469.116
26,800
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673848DMH163 AH913016.32.479.116
26,800
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673866DMH166 AH913016.62.539.116
26,800
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673875DMH167 AH913016.72.559.116
26,800
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673884DMH171 AH913017.12.619.717
26,800
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673900DMH177 AH913017.72.729.717
26,800
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673909DMH178 AH913017.82.749.717
26,800
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673918DMH179 AH913017.92.759.717
26,800
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673927DMH181 AH913018.12.7510.318
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673936DMH183 AH913018.32.7810.318
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673945DMH187 AH913018.72.8610.318
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673954DMH191 AH913019.12.910.819
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673970DMH192 AH913019.22.9210.819
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673979DMH193 AH913019.32.9310.819
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673988DMH196 AH913019.62.9910.819
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
14673997DMH197 AH913019.73.0110.819
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする