ヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drill

ヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drill - タンガロイヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drill - タンガロイ

専用スリーブで自動盤加工への工具適用が容易に

用途ヘッド交換式ドリル用スリーブ寸法S1(mm)15寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8内容量1本
注意
※クランプ安定性の観点から、ホイッスルノッチタイプやウェルドンシャンクでのご使用はお控えください
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディ型式
寸法H(mm)
ノズル接続径
寸法LF(mm)
機械側接続径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14674006BLM19-12LFTID□□□F12...18.51214019.05
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674015BLM19-16LFTID□□□F16...18.51614019.05
21,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674024BLM254-12LRTID□□□F12...24.71211525.4
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674040BLM254-16LRTID□□□F16...24.71611525.4
21,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674049BLM254-20LFTID□□□F20...24.72014025.4
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674067BLM16-12LFTID□□□F12...15.5128516
17,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674085BLM22-12LRTID□□□F12...21.51212022
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674110BLM22-16LFTID□□□F16...21.51614022
19,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674128BLM32-12LRTID□□□F12...31.51212032
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674146BLM32-16LRTID□□□F16...31.51612032
21,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674164BLM32-20LRTID□□□F20...31.52012032
21,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674189BLM20-12LRTID□□□F12...191212020
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674417BLM20-16LFTID□□□F16...191615020
21,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674426BLM25-12LRTID□□□F12...241211525
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674435BLM25-16LRTID□□□F16...241611525
21,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674444BLM25-20LFTID□□□F20...242015025
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674460BLM19-12SFTID□□□F12...18.5129019.05
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674469BLM19-16SFTID□□□F16...18.5169019.05
20,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674478BLM254-12SRTID□□□F12...24.7127525.4
19,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674487BLM254-16SRTID□□□F16...24.7167525.4
20,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする