タンガロイ
ドリルヘッド DMP
用途
汎用ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
21.4
寸法PL(mm)
3.25
寸法LPR(mm)
11.98
寸法SSC(mm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14674505
DMP214 AH9130
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください