タンガロイ
溝入れ突切り用チップ TCL18R/L
TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途
3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質
AH7025
寸法S(mm)
4
勝手
L
刃幅公差(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CDX(mm)
3.5
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径Re(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14674514
TCL18L150-010 AH7025
0.1
1.5
¥
19,050
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674530
TCL18L150-020 AH7025
0.2
1.5
¥
19,050
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674539
TCL18L175-020 AH7025
0.2
1.75
¥
19,050
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674548
TCL18L200-010 AH7025
0.1
2
¥
19,050
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674557
TCL18L200-020 AH7025
0.2
2
¥
19,050
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674566
TCL18L250-030 AH7025
0.3
2.5
¥
19,050
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674575
TCL18L300-010 AH7025
0.1
3
¥
19,050
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674584
TCL18L300-020 AH7025
0.2
3
¥
19,050
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14674600
TCL18L300-030 AH7025
0.3
3
¥
19,050
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください