Reelex
ベルトパーテーション BELPA
業界最長の6mロングストローク
急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途
人の流れの誘導や立入制限の区分けに
質量(kg)
8
高さ(mm)
840
ベルト長さ(m)
6
ベース径(Φmm)
350
色(本体)
シルバー
支柱径(Φmm)
63
内容量
1本
関連資料:
(0.44MB)
(3.01MB)
注意
※屋内仕様
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14966360
BLP-506A
赤
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
14966369
BLP-506B
青
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14966378
BLP-506C
黒
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14966387
BLP-506D
黄
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。