ベルトパーテーション BELPA MS

ベルトパーテーション BELPA MS - Reelexベルトパーテーション BELPA MS - Reelexベルトパーテーション BELPA MS - Reelexベルトパーテーション BELPA MS - Reelexベルトパーテーション BELPA MS - Reelexベルトパーテーション BELPA MS - Reelexベルトパーテーション BELPA MS - Reelexベルトパーテーション BELPA MS - Reelex

BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。
業界最長の6mロングストローク
急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。

用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに色(本体)シルバー質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350支柱径(Φmm)63内容量1本
関連資料:(0.44MB) (3.01MB)
注意
※屋内仕様※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベース径(Φmm)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14966405BLP-506AMS6350
32,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14966414BLP-506BMS6350
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14966430BLP-506CMS6350
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14966439BLP-506DMS6350
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする