クラフト紙製マチ付き大型紙袋

クラフト紙製マチ付き大型紙袋 - ホワイトバリーンクラフト紙製マチ付き大型紙袋 - ホワイトバリーンクラフト紙製マチ付き大型紙袋 - ホワイトバリーンクラフト紙製マチ付き大型紙袋 - ホワイトバリーンクラフト紙製マチ付き大型紙袋 - ホワイトバリーンクラフト紙製マチ付き大型紙袋 - ホワイトバリーンクラフト紙製マチ付き大型紙袋 - ホワイトバリーンクラフト紙製マチ付き大型紙袋 - ホワイトバリーン

丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。
低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。

用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋構造クラフト紙2層坪量(g/m2)75内容量1式(100枚)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14966886SKPB-01400×635×270(仕上長×胴幅×底幅/平置)270×365×400、270×365×235(段ボール規格換算)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966895SKPB-02410×655×290(仕上長×胴幅×底幅/平置)290×365×410、290×365×235(段ボール規格換算)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966904SKPB-03430×800×260(仕上長×胴幅×底幅/平置)260×540×430、260×540×270(段ボール規格換算)
オープン
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966920SKPB-04430×800×280(仕上長×胴幅×底幅/平置)280×520×430、280×520×260(段ボール規格換算)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966929SKPB-05435×525×220(仕上長×胴幅×底幅/平置)220×305×435、220×305×295(段ボール規格換算)
オープン
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966938SKPB-06440×840×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)320×520×440、320×520×250(段ボール規格換算)
オープン
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966947SKPB-07450×740×260(仕上長×胴幅×底幅/平置)260×480×450、260×480×290(段ボール規格換算)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966956SKPB-09450×900×330(仕上長×胴幅×底幅/平置)330×570×450、330×570×255(段ボール規格換算)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966965SKPB-10455×715×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)320×395×455、320×395×265(段ボール規格換算)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966974SKPB-11455×950×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)320×630×455、320×630×265(段ボール規格換算)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966990SKPB-12470×665×330(仕上長×胴幅×底幅/平置)330×335×470、330×335×275(段ボール規格換算)
オープン
13,880
15,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14966999SKPB-13400×790×310(仕上長×胴幅×底幅/平置)310×480×400、310×480×215(段ボール規格換算)
14,200
14,190
15,609(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967008SKPB-14475×660×305(仕上長×胴幅×底幅/平置)305×355×475、305×355×293(段ボール規格換算)
オープン
13,880
15,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967017SKPB-15480×580×240(仕上長×胴幅×底幅/平置)240×340×480、240×340×330(段ボール規格換算)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967026SKPB-16500×700×250(仕上長×胴幅×底幅/平置)250×450×500、250×450×345(段ボール規格換算)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967035SKPB-17520×860×340(仕上長×胴幅×底幅/平置)340×520×520、340×520×320(段ボール規格換算)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967044SKPB-18530×660×210(仕上長×胴幅×底幅/平置)210×450×530、210×450×395(段ボール規格換算)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967060SKPB-19570×540×180(仕上長×胴幅×底幅/平置)180×360×570、180×360×450(段ボール規格換算)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967069SKPB-20600×450×120(仕上長×胴幅×底幅/平置)120×330×600、120×330×510(段ボール規格換算)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967078SKPB-21600×855×290(仕上長×胴幅×底幅/平置)290×565×600、290×565×425(段ボール規格換算)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967087SKPB-22600×900×330(仕上長×胴幅×底幅/平置)330×570×600、330×570×405(段ボール規格換算)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967096SKPB-23605×840×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)320×520×605、320×520×415(段ボール規格換算)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967105SKPB-24605×950×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)320×630×605、320×630×415(段ボール規格換算)
オープン
16,880
18,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967114SKPB-25610×465×130(仕上長×胴幅×底幅/平置)130×335×610、130×335×515(段ボール規格換算)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967130SKPB-26620×800×250(仕上長×胴幅×底幅/平置)250×550×620、250×550×465(段ボール規格換算)
オープン
15,880
17,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967139SKPB-27620×950×380(仕上長×胴幅×底幅/平置)380×570×620、380×570×400(段ボール規格換算)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967148SKPB-28630×800×280(仕上長×胴幅×底幅/平置)280×520×630、280×520×460(段ボール規格換算)
オープン
15,880
17,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967157SKPB-29630×800×340(仕上長×胴幅×底幅/平置)340×460×630、340×460×430(段ボール規格換算)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967166SKPB-30630×810×360(仕上長×胴幅×底幅/平置)360×450×630、360×450×420(段ボール規格換算)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967175SKPB-31650×660×210(仕上長×胴幅×底幅/平置)210×450×650、210×450×515(段ボール規格換算)
オープン
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967184SKPB-32660×620×210(仕上長×胴幅×底幅/平置)210×410×660、210×410×525(段ボール規格換算)
オープン
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967200SKPB-33670×540×150(仕上長×胴幅×底幅/平置)150×390×670、150×390×565(段ボール規格換算)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967209SKPB-34680×495×140(仕上長×胴幅×底幅/平置)140×355×680、140×355×580(段ボール規格換算)
オープン
13,880
15,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967218SKPB-35680×570×190(仕上長×胴幅×底幅/平置)190×380×680、190×380×555(段ボール規格換算)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967227SKPB-36710×750×260(仕上長×胴幅×底幅/平置)260×490×710、260×490×550(段ボール規格換算)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967236SKPB-37730×860×340(仕上長×胴幅×底幅/平置)340×520×730、340×520×530(段ボール規格換算)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする