ホワイトバリーン
クラフト紙製マチ付き大型紙袋 Desber
丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。
低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。
便利な封緘用付属ひもあり。
安心・高品質の日本製。
用途
段ボール箱代替、商品(農作物・衣料品・紙製品等)の包装・保管・輸送、ごみ袋
構造
クラフト紙2層
内容量
1式(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
坪量(g/m
2
)
容量(L)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14967245
SKPB-38
820×555×205(仕上長×胴幅×底幅/平置)
75+75ポリラミ(ラミ厚15μm)
60
205×350×820
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14967254
SKPB-39
830×745×260(仕上長×胴幅×底幅/平置)
75
100
260×485×830
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。