【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用)米麦30kg用

【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用)米麦30kg用 - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用)米麦30kg用 - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用)米麦30kg用 - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用)米麦30kg用 - ホワイトバリーン

ひも付きで簡単に封緘できる大容量のマチ付きクラフト米麦袋です。
丈夫で重さに強い坪量78g/m2クラフト紙の3層構造。
精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。

用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装寸法(mm)800×490×100(仕上長×胴幅×底幅/平置)構造クラフト紙3層坪量(g/m2)78寸法(縦×横×高さ)(mm)100×390×800内容量1式(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14967270SKPB-40
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする