THECUT
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
新コーティングにより
更に高速加工が可能。
更に工具寿命が大幅UP。
材質
HSS-CO(コバルトハイス)
表面処理
S3(AlCrN)
加工
溝、側面
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14967909
IHEM2S-S 2.0
50
2
7
6
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
14967918
IHEM2S-S 3.0
50
3
9
6
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
14967927
IHEM2S-S 4.0
60
4
12
8
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
14967936
IHEM2S-S 5.0
60
5
15
8
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
14967945
IHEM2S-S 6.0
60
6
15
8
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
14967954
IHEM2S-S 7.0
65
7
20
10
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
14967970
IHEM2S-S 8.0
65
8
20
10
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
14967979
IHEM2S-S 9.0
75
9
25
10
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
14967988
IHEM2S-S 10.0
75
10
25
10
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
14967997
IHEM2S-S 11.0
80
11
30
12
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
14968006
IHEM2S-S 12.0
80
12
30
12
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
14968015
IHEM2S-S 13.0
90
13
35
12
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
14968024
IHEM2S-S 14.0
90
14
35
16
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
14968040
IHEM2S-S 15.0
95
15
40
16
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
14968049
IHEM2S-S 16.0
95
16
40
16
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
14968058
IHEM2S-S 17.0
105
17
40
20
¥
6,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
14968067
IHEM2S-S 18.0
105
18
40
20
¥
6,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
14968076
IHEM2S-S 19.0
110
19
45
20
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
14968085
IHEM2S-S 20.0
110
20
45
20
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
14968094
IHEM2S-S 21.0
110
21
45
20
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
14968110
IHEM2S-S 22.0
110
22
45
20
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
14968119
IHEM2S-S 23.0
120
23
50
25
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
14968128
IHEM2S-S 24.0
120
24
50
25
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
14968137
IHEM2S-S 25.0
120
25
50
25
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
14968146
IHEM2S-S 26.0
120
26
50
25
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
14968155
IHEM2S-S 27.0
125
27
55
25
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
14968164
IHEM2S-S 28.0
125
28
55
25
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
14968180
IHEM2S-S 29.0
125
29
55
25
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
14968189
IHEM2S-S 30.0
125
30
55
25
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください