曜日別特売

シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE

シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE - THECUTシート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE - THECUTシート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE - THECUT
寸法L1(mm)100内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
止ねじ
寸法L2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14968295MSSC SAE9/16-18-2513020MSP-2.5S1412.9
69,600
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
14968304MSSC SAE3/4-16-3013525MSP-2.5S14.517.5
74,200
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
14968320MSSC SAE7/8-14-3413525MSP-2.5S14.520.5
76,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
14968329MSSC SAE1’1/16-12-4115032MST-4S/MST-3S2024.9
78,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
14968338MSSC SAE1’3/16-12-4515032MST-4S2028.1
78,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
14968347MSSC SAE1’5/16-12-4915032MST-4S2031.3
78,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
14968356MSSC SAE1’5/8-12-5815032MST-4S2039.2
88,800
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
14968365MSSC SAE1’7/8-12-6515032MST-4S2045.5
91,400
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする