シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF

シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF - THECUTシート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF - THECUTシート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF - THECUT

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減

寸法L1(mm)100内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14968374MSSC UNF9/16-18 ポートNo.61302014±0.0512.915.7
64,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
14968390MSSC UNF3/4-16 ポートNo.81352514.5±0.0517.520.65
68,300
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
14968399MSSC UNF7/8-14 ポートNo.101352514.5±0.0520.524
72,100
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
14968408MSSC UNF1'1/16-12 ポートNo.121503220±0.0524.929.2
74,600
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
14968417MSSC UNF1'3/16-12 ポートNo.141503220±0.0528.132.4
74,600
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
14968426MSSC UNF1'5/16-12 ポートNo.161503220±0.0531.335.55
74,600
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
14968435MSSC UNF1'5/8-12 ポートNo.201503220±0.0539.243.55
83,500
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
14968444MSSC UNF1'7/8-12 ポートNo.241503220±0.0545.549.9
86,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする