TOMSON(トムソン)
ガンコな雑草もすばやく枯らす除草剤シャワータイプ
スギナ・ササ・オヒシバ等の頑固な雑草も枯らすシャワータイプの除草剤
最短1~3日で効果発現
葉や茎は枯らしますが、根は枯らしません。
手でつぶせるエコパック
用途
頑固な雑草も枯らすシャワータイプの除草剤
適合場所
農作物・樹木・植物等の栽培・管理していない場所
性状
青色水溶性液体
適合雑草
スギナ・ササ・オヒシバ等
剤形
シャワー剤
農耕地/非農耕地
非農耕地用
注意
※本剤は農薬ではありません。(無登録除草剤)
※農薬として使用できないため、農作物、樹木、作物などの栽培・管理には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14983406
-
1本(2.2L)
グリホシネート0.15%、色素等99.85%,水、界面活性剤
2.2
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
14983415
-
1本(4L)
グリホシネート0.15%、色素等99.86%,水、界面活性剤
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください