曜日別特売

花の肥料696

花の肥料696 - TOMSON(トムソン)花の肥料696 - TOMSON(トムソン)

元肥・追肥にも使いやすく有機入りで安心です。
アミノ酸成分で花の色を良くします。
チッソ6 リンサン9 カリ6(苦土2%、マンガン0.4%、ホウ素0.2%含む)
不足しがちな微量要素を含み、リン酸高設計の為、お花におススメの肥料。
有機由来原料約20%配合

用途花の肥料名称園芸有機入り化成 BM696号適合作物登録保証生第106667号
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14983458-1袋(500g)
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
14983467-1袋(1.5kg)
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする