BALBIS(バルビス)
パワーヒートグリース
超高音用耐熱グリース
用途
乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止
蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑
その他高温低速部における潤滑
使用温度範囲(℃)
-30~1000
ちょう度
320(1号)
外観
茶系色ペースト
基油
グラファイト系
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14983589
PHG-500J
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください