BALBIS(バルビス)
パワー SP グリース
超極圧耐久グリース
用途
摩擦のすすんだベアリング
常に微振動のあるしゅう動部分
水のかかるチェーンの防錆潤滑
使用温度範囲(℃)
-10~150
ちょう度
323(1号)
外観
白系色ペースト
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14983598
SP1-500
¥
4,460
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100