トーシンコーポレーション
NU YARD 【ニューヤード】
トラディショナルな形状に、GRCの質感をプラスしたプランター。適度な重量感と滑らかなフォルムが特徴です。
用途
商業施設・個人店舗・スモールオフィス・個人邸
材質
GRC
排水
穴なし
内容量
1台
注意
※自然な風合いを残す仕上げの為、外観上の仕上りに個体差があります。
※製法上、25mm程度までの気泡痕があります。
※色味等、参考写真と異なる場合があります。
※製品特性上、設置状況により白華現象が部分的に発生する場合があります。
※商品の色は、工法や印刷により写真とは多少異なる場合があります。
※重ねて入れる場合は、表面に傷がつくことがあります。
※現場納入は不可とさせていただきます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外高(mm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14983747
NU-NY-K01L-GR
68
33
540
600
グレー
¥
46,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983756
NU-NY-K01L-BG
68
33
540
600
ベージュ
¥
46,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983765
NU-NY-K01L-LG
68
33
540
600
ライトグレー
¥
46,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983774
NU-NY-K01M-GR
40
20
450
500
グレー
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983790
NU-NY-K01M-BG
40
20
450
500
ベージュ
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983799
NU-NY-K01M-LG
40
20
450
500
ライトグレー
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983808
NU-NY-K01S-GR
20
11
360
400
グレー
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983817
NU-NY-K01S-BG
20
11
360
400
ベージュ
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983826
NU-NY-K01S-LG
20
11
360
400
ライトグレー
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
~
/
税込
¥
1,870
~