トーシンコーポレーション
RIM TAPER 【リム テーパー】
植栽レイアウトがし易い円錐型(テーパー)のGRC製プランター。植物とプランターの間にあるリム(縁)がポイント。リム形状があることで植栽の移動も楽に行えます。
用途
商業施設・個人店舗・スモールオフィス・個人邸
材質
GRC
排水
穴なし
内容量
1台
注意
※自然な風合いを残す仕上げの為、外観上の仕上りに個体差があります。
※製法上、25mm程度までの気泡痕があります。
※色味等、参考写真と異なる場合があります。
※製品特性上、設置状況により白華現象が部分的に発生する場合があります。
※商品の色は、工法や印刷により写真とは多少異なる場合があります。
※重ねて入れる場合は、表面に傷がつくことがあります。
※現場納入は不可とさせていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外高(mm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14983860
NU-RMTPM-BG
29
14
400
500
ベージュ
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983869
NU-RMTPM-GR
29
14
400
500
グレー
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983878
NU-RMTPS-BG
16
12
330
420
ベージュ
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983887
NU-RMTPS-GR
16
12
330
420
グレー
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
~
/
税込
¥
1,870
~