トーシンコーポレーション
RUSTICK【ラスティック】M
インダストリアルな雰囲気が漂う円形デザインプランター。自然とどの空間にも馴染みます。
用途
商業施設・個人店舗・スモールオフィス・個人邸
材質
GRC
質量(kg)
31
容量(L)
88
外径(Φmm)
550
排水
穴あり
外高(mm)
440
内容量
1台
注意
※自然な風合いを残す仕上げの為、外観上の仕上りに個体差があります。
※製法上、25mm程度までの気泡痕があります。
※色味等、参考写真と異なる場合があります。
※製品特性上、設置状況により白華現象が部分的に発生する場合があります。
※商品の色は、工法や印刷により写真とは多少異なる場合があります。
※現場納入は不可とさせていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外高(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14983957
NU-RSM550-BG
88
440
ベージュ
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14983966
NU-RSM550-GR
88
440
ブラック
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310