オザックス
GOトパックポップアップポリ袋 エコ
食品やパンを入れるのに最適なポリ袋です。
ポップアップタイプなので一枚ずつスムーズに取り出せます。
壁などのフックにかけてご使用いただけます。
用途
厨房、サニタリー、レジ周り、バックヤード、外食、食品工場、ホテル、シネコン、給食業界
色
半透明
種類
平袋
入数(枚)
1000
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14969406
00425880
ポリエチレン
200
300
M
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
14969415
00425882
ポリエチレン
230
340
L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください