オザックス
ECO ミールボックス
エコに特化した環境配慮型お弁当容器です。
プラスチック製と変わらない強度ながら、自然な色合いでエコを演出します。
本体と蓋の分離型なので、盛付け作業性アップ!
種別
蓋
材質
紙+内面PEラミ
寸法(mm)
220×170×30
色
柄物
料理・シーン
お弁当
内容量
1包(100個)
注意
※こちらの商品は蓋のみです。別売り「ECOミールボックス本体」とセットでの使用を推奨しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14969467
00460823
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください