ピザケース

ピザケース - オザックスピザケース - オザックスピザケース - オザックス

こだわりの八角形の形状が、ピザのズレを防ぎます。
また安心の3点ロックで蓋をしっかりととめます。
レジ袋のいらない取っ手付きのピザケースです。
商品が見える窓がついているため購買意欲を高めます。
取っ手が折りたためるため平積みも可能です。
店舗販売やテイクアウトに便利です。

用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード仕様10インチピザ収納可能材質紙+OPP防曇寸法(mm)275×275×45内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1496948500459822
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする