GO 抗菌カラーたわし

GO 抗菌カラーたわし - オザックスGO 抗菌カラーたわし - オザックスGO 抗菌カラーたわし - オザックスGO 抗菌カラーたわし - オザックスGO 抗菌カラーたわし - オザックスGO 抗菌カラーたわし - オザックス

研磨剤付のナイロン不織布、黄色の抗菌ウレタンスポンジの両面タイプです。
異物混入防止カラーです。
カラーコントロールにも適しています。
厨房などでご利用いただくのに好評のたわしです。

用途外食、小売、工場、ファーストフード材質ナイロン不織布 抗菌ウレタンスポンジ寸法(mm)75×115適合用途食器・調理器具洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1496953700382666イエロー
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
1496954600382667ブルー
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
1496955500382668ピンク
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする