オザックス
片手で簡単取り出しポリ袋
場所を取らずに簡単にフックにかけて取り付けられる便利なポリ袋です。
2 枚摘みを防ぐつまみやすい「折返し」付です。
カバー付で清潔です。
用途
レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用
色
半透明
種類
平袋
入数(枚)
200
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14969738
00465124
ポリエチレン
180
270
10
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
14969747
00465125
ポリエチレン
200
300
11
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
14969756
00465130
ポリエチレン
230
340
12
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください