ユニラムRC

ユニラムRC - ネタフィムユニラムRC - ネタフィムユニラムRC - ネタフィムユニラムRC - ネタフィム

圧力補正機構付ドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。
大きなフィルターと強力な乱流を発生するターボネット構造が、目詰まりをしっかりと防止します。
潅水および液肥量の高い均一性が要求される時や、傾斜地での潅水に最適です。

用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:1.21巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)17チューブ内径(Φmm)14.6水圧適合:0.5~4.0bar吐出量(L/H)2.3内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間隔(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497141814180-003850ドリッパー:0.2
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497142714180-003980ドリッパー:0.3
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497143614180-004130ドリッパー:0.5
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする