曜日別特売

ストリームラインX60

ストリームラインX60 - ネタフィムストリームラインX60 - ネタフィムストリームラインX60 - ネタフィムストリームラインX60 - ネタフィムストリームラインX60 - ネタフィムストリームラインX60 - ネタフィム

チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。

用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.15チューブ外径(Φmm)16.5チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.1内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1巻長さ(m)
間隔(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497147016382-0000501000ドリッパー:0.2
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497147916382-000051200ドリッパー:0.1
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
1497148816382-0000531000ドリッパー:0.1
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497149716382-000054250ドリッパー:0.2
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする