曜日別特売

ストリームラインX80

ストリームラインX80 - ネタフィムストリームラインX80 - ネタフィムストリームラインX80 - ネタフィム

チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。

用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.2チューブ外径(Φmm)16.6チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.05内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1巻長さ(m)
間隔(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497150616384-000057200ドリッパー:0.1
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497151516384-000058250ドリッパー:0.2
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする