ネタフィム
ポットドリッパー
(1件のレビュー)
オンラインタイプのポットドリッパーです。
用途
灌水用資材
水圧
適合:1bar
内容量
1個
注意
※圧力補正はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
吐出量(L/H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971567
20500-001200
黒
4
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
14971576
20500-001300
緑
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください