ネタフィム
圧力補正付きウッドペッカードリッパー
圧力補正付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。
用途
灌水用資材
色
赤
タイプ
PC
水圧
適合:0.5~4.0bar
吐出量(L/H)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971585
21020-001000
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください