ネタフィム
圧力補正・水ダレ防止付きウッドペッカー
圧力補正付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。0.15bar以下の水圧で水だれが停止します。
用途
灌水用資材
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
圧力
水圧
吐出量(L/H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971610
21020-001300
赤
LCNL
停止:0.15bar
適合:1.0~4.0bar
2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14971619
21020-001400
黒
LCNL
停止:0.15bar
適合:1.0~4.0bar
4
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14971628
21020-001500
緑
LCNL
停止:0.15bar
適合:1.0~4.0bar
8.5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14971637
21060-001200
黒
HCNL
停止:0.3bar
適合:1.4~4.0bar
6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください