曜日別特売

圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)

圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ) - ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ) - ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ) - ネタフィム

圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。

用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出量(L/H)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497164621520-0008100.5
オープン82
82
90(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497165521520-0009001.2
オープン82
66
アウトレット
73(税込)
当日出荷
残り2点です
1497166421520-0010002
オープン82
82
90(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする