ネタフィム
圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途
灌水用資材
色
青
タイプ
PCJ-LCNL
圧力
停止:0.12bar
水圧
適合:0.7~4.0bar
吐出量(L/H)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971698
21520-001200
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください