ネタフィム
インラインプレッシャーネット
プラスチック製の減圧弁です。
用途
灌水用資材
仕様
3/4” メス/メス 1.1bar
最大流量(L/min)
16
水圧
吐出:1.1bar、最大:10bar
最小流量(L/min)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971838
31000-001000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください