ANEX
ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式)
滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納
用途
細かなサイズの穴あけ、バリ取りに
材質
先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE
全長(mm)
102
質量(g)
51
適合ドリル径(mm)
0.1~3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971339
No.98-RST
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください