ANEX
マグキャッチPICO
業界最小のマグキャッチ!
用途
着磁、脱磁などに
材質
本体:PC 磁石:ネオジム磁石
質量(g)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
12×9.8×9.4
適合ドリル径(mm)
1.8~3.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971348
No.416-R
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください