ANEX
精密ドライバー5本組 マグキャッチPICO付
業界最小のマグキャッチ!
用途
着磁、脱磁などに
材質(グリップ)
アセチ
セット内容
マグキャッチPICO、精密ドライバー +00×50、+0×75、-1.8×50、-2.5×50、-3.0×75、収納ケース
材質
精密ドライバー:ニッケル、クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ハンドル:アセチ マグキャッチPICO:本体:PC 磁石:ネオジム磁石
寸法(mm)
200×43×38
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971366
No.3450-S2
プラス・マイナス
96
あり
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください