ネタフィム
スタートコネクター
肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途
灌水用資材
適合
ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど
寸法(mm)
17
タイプ
オスネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972039
32500-004400
1/2
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
14972048
32500-004490
3/4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください