ネタフィム
Y型スタートコネクター
ユニラム17・ラム17・ドリップライン用の継手です。ポリエチレンパイプ16mmにも利用可能です。
用途
灌水用資材
適合
ユニラム17・ラム17・ドリップライン
寸法(mm)
17
タイプ
オスネジ
寸法(inch)
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972057
32500-004600
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください