ネタフィム
フレアコネクタースタート
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途
灌水用資材
適合
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)
16
タイプ
オスネジ
寸法(inch)
1/2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972258
32500-027670
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください