ネタフィム
液肥混入器(プラスインジェクター)
コンパクト設計ですので、狭いところでも容易に設置できます。チューブ・ストレーナー・アクセサリー付きです。
用途
灌水用資材
タイプ
Fモデル 10L
水量(L/min)
最低作動:10
寸法(inch)
3/4
吸入量(L/min)
最大液肥:3.8
水圧
最大使用:8bar
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972294
33000-001300
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください