ネタフィム
アクアプロ
(1件のレビュー)
灌水コントローラー付きの灌水バルブです。指定したプログラムで自動灌水が行えます。
用途
灌水用資材
電圧(V)
12~40 DC
水圧
範囲:0.2~10.0bar
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972425
37000-001000
3/4”
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
14972434
37000-001500
1”F
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください