ネタフィム
PCスプレイステイクセット
PCJ25L/時ドリッパー+3×5mmマイクロチューブ1m+エルボアダプター+スプレイステイクのセットです。
用途
灌水用資材
色
グレー
水圧
適合:1.5~4.0bar
チューブ長さ(m)
約0.95
吐出量(L/H)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972477
40200-035500
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください